Referenzen
Spartex:ECHU30.6
Rubix:544306
Hersteller:000934.06000.0300.000
EAN:4043952283547


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN934 M30 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,22 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
101,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30