Referenzen
Spartex:ECH16ISO
Rubix:564798
Hersteller:004032.40074.0160.000
EAN:4043952463956


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO4032 M16 C35 AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 C 35 AD W7/TRD 106 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
93,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16