DIN934 M20X1.5 LH A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUF1,5PASG20A4-80
Rubix:2958618
Hersteller:0934420 15L
EAN:4043377099327
DIN934 M20X1.5 LH A2-70 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M20X1.5 LH A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Für Schraubenm20
FestigkeitsklasseA2
Typnicht links
Schlüsselsw30
Gewindesteigung1,5 mm
99,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
119,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 38 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

20 mm

Für Schrauben

m20