Referenzen
Spartex:ECFNYL14ZISO
Rubix:3649598
Hersteller:010511.04100.0140.000
EAN:4051426747266


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO10511 M14 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14