Referenzen
Spartex:ECHUGAZ16X1,5.6
Rubix:544154
Hersteller:000934.06005.0160.150
EAN:4043952284292


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN934 M16X1.5 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
213,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16