Referenzen
Spartex:ECHUF36X3NRISO
Rubix:569840
Hersteller:008673.08600.0360.300
EAN:4043952571064


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : ISO8673 M36X3 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 36 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1950 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
23,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36