Referenzen
Spartex:ECFNYL10.5ZISO
Rubix:3649616
Hersteller:010511.05100.0100.000
EAN:4051426747952


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO10511 M10 05 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
233,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10