Referenzen
Spartex:ECHU39.8
Rubix:1150254
Hersteller:000934.08000.0390.000
EAN:4051426644237


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN934 M39 8 Sechskantmutter
Sechskantmutter ISO 4032
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2275 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,42 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
18,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39