Referenzen
Spartex:ECHUGAZ18X2.10
Rubix:544173
Hersteller:000934.10005.0180.200
EAN:4043952282519


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN934 M18X2 10 Sechskantmutter
DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 18 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18