Referenzen
Spartex:ECHUPASG6.8ZISO
Rubix:561327
Hersteller:004032.08104.0060.000
EAN:4043952466919


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : ISO4032 M6 LH 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6