Referenzen
Spartex:ECHU2BAS12.22H
Rubix:544643
Hersteller:000936.08050.0120.000
EAN:4043952292860


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN936 M12 22H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12