Referenzen
Spartex:ECM3Z
Rubix:526711
Hersteller:000467.05100.0030.000
EAN:4043952083710


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN467 M3 ST ZN Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std