Referenzen
Spartex:ECHU108ZRL
Rubix:3673375
Hersteller:000934.08520.0100.000
EAN:4051426993793


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
53,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10