Referenzen
Spartex:ECHU5.8NCK
Rubix:543963
Hersteller:000934.08600.0050.000
EAN:4043952288061


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN934 M5 8 NI Sechskantmutter
DIN 934 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5