DIN934 M16X1.5 A4-80 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,5.16A4-80
Rubix:3383050
Hersteller:0934416 15
EAN:4043377099235
DIN934 M16X1.5 A4-80 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M16X1.5 A4-80 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 16
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser16 mm
Für Schraubenm16
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw24
Gewindesteigung1,5 mm
28,71 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,45 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

16 mm

Für Schrauben

m16