DIN6925 M12 8 FLZN/NC/TL/X480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU12.8G500A
Rubix:3645788
Hersteller:006925.08320.0120.000
EAN:4051426668110


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6925 M12 8 FLZN/NC/TL/X480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,20 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
90,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12