Referenzen
Spartex:ECRTRO16X7
Rubix:552083
Hersteller:001816.00000.0160.150
EAN:4043952380017


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN1816 M16X1.5 W 14H Kreuzlochmutter ungehärtet, ungeschliffen
DIN 1816 14 H Kreuzlochmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 312 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,89 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16