Referenzen
Spartex:ECHUGAZ22X1,5.6
Rubix:544226
Hersteller:000934.06005.0220.150
EAN:4043952284346


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22X1.5 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 22 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1850 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
126,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22