Referenzen
Spartex:ECHUPASG8.6ISO
Rubix:562075
Hersteller:004032.06004.0080.000
EAN:4043952465370


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4032 M8 LH 6AU UNGESTEMPELT Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 555 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,56 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
126,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8