Referenzen
Ersetzte Ref.:888633
Spartex:ECHU18.8
Rubix:6123
Hersteller:000934.08000.0180.000
EAN:4043952286715


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN934 M18 8 Sechskantmutter
DIN 934 8 blank Sechskantmuttern Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18