DIN985 M20 8 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern mit Klemmteil, DIN 985, 8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 985 8 M 20 gal Zn 8 DiSP
Rubix:549496
EAN:4043952346921




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN985 M20 8 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 galvanisch verzinkt DiSP Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,92 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
81,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen