Referenzen
Spartex:ECHU2BASF36X1,5.17H
Rubix:98824
Hersteller:000936.08005.0360.150
EAN:4043952293515


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN936 M36X1.5 17H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 36 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1810 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36