Referenzen
Spartex:ECHU48.6
Rubix:3633703
Hersteller:000934.06000.0480.000
EAN:4043952283608


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN934 M48 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.48 Rohstahl DIN 934 (ISO4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48