Referenzen
Spartex:ECM5Z
Rubix:526719
Hersteller:000467.05100.0050.000
EAN:4043952083734


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN467 M5 ST ZN Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 898 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std