Referenzen
Spartex:ECH10LTISO
Rubix:562867
Hersteller:004032.70000.0100.000
EAN:4043952466087


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO4032 M10 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10