Referenzen
Spartex:ECHU2BAS18.17HZ
Rubix:544677
Hersteller:000936.08100.0180.000
EAN:4043952293577


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN936 M18 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2960 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18