Referenzen
Spartex:ECH12.10ZISO
Rubix:563566
Hersteller:004032.10100.0120.000
EAN:4043952464298


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12