DIN439 BM6 04 K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS6.4/100
Rubix:1665908
Hersteller:000439.04002.9060.000
EAN:4043952073858


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN439 BM6 04 K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmutter mit Fase ISO 8675
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6