ISO4032 M42 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:ECHU42.10
Spartex:ECH42.10ISO
Rubix:570300
Hersteller:004032.10000.0420.000
EAN:4043952464205
M42 ISO 4032 TYP 1 10 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934 / ISO 4032
Gewindedurchmesser42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M42 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 42

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934 / ISO 4032
Gewindedurchmesser42 mm
Für Schraubenm42
Festigkeitsklasse10 / 10.9
Zolltarifcode73181699
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

42 mm

Für Schrauben

m42