ISO8673 M12X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 12 x 1,5 S
Rubix:563655
EAN:4043952569757




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO8673 M12X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1430 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
351,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12