Referenzen
Spartex:ECHU42.10
Rubix:544385
Hersteller:000934.10000.0420.000
EAN:4043952282359


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN934 M42 10 Sechskantmutter
DIN 934 10 Sechskantmuttern Abmessung: M 42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,09 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42