DIN439 BM5 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS5.4ZR
Rubix:525920
Hersteller:000439.04502.0050.000
EAN:4043952073476


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN439 BM5 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt DiSP Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5