Referenzen
Spartex:ECHUPASG10.8ZISO
Rubix:562857
Hersteller:004032.08104.0100.000
EAN:4043952466933


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO4032 M10 LH 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10