Referenzen
Spartex:ECHUGAZ30X2.10Z
Rubix:544329
Hersteller:000934.10105.0300.200
EAN:4043952283004


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN934 M30X2 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 30 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30