Referenzen
Spartex:ECMH3.5
Rubix:526691
Hersteller:000466.05000.0030.000
EAN:4043952083413


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN466 M3 ST Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen