DIN6925 M36 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU36.10Z
Rubix:3645794
Hersteller:006925.10100.0360.000
EAN:4051426666093


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6925 M36 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,91 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
99,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36