WN88090 TR24X5XSW36XL36 ST Sechskantmutter mit Trapezgewinde Höhe 1,5d
TR 20X 4-SW30XL30 ART 88090 Sechskantmutter mit Trapezgewinde Höhe 1,5d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECR1,5D24X36FTRAP
Rubix:2294939
Hersteller:088090.00004.0240.500
EAN:4043952661581


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : WN88090 TR24X5XSW36XL36 ST Sechskantmutter mit Trapezgewinde Höhe 1,5d
Artikel 88090 Stahl Sechskantmuttern m. Trapezgewinde Höhe 1,5 d Abmessung: TR20x4-SW30x30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen