DIN1804 M45X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
M26X 1.5 DIN 1804 TYP W 14H Nutmutter ungehärtet, ungeschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECENCO45X12
Rubix:96241
Hersteller:001804.00000.0450.150
EAN:4043952379677


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN1804 M45X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 26 x 1,5
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 45 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Für Schrauben | m45 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
45 mm
Für Schrauben
m45