Referenzen
Spartex:ECHU2BAS8.17HZ
Rubix:544621
Hersteller:000936.08100.0080.000
EAN:4043952293522


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN936 M8 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8