DIN439 BM6 MS K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS6LT/100
Rubix:3630099
Hersteller:000439.70002.9060.000
EAN:4043952074947


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN439 BM6 MS K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form M.6 Messing DIN 439 (ISO4035)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6