Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU10BR.10
Spartex:ECHU10.10Z
Rubix:544034
Hersteller:000934.10100.0100.000
EAN:4043952282670


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10