Referenzen
Spartex:ECHUGAZ36X3.6
Rubix:3633715
Hersteller:000934.06005.0360.300
EAN:4043952284490


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN934 M36X3 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.36 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36