Referenzen
Spartex:ECH20LTISO
Rubix:566204
Hersteller:004032.70000.0200.000
EAN:4043952466131


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO4032 M20 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1850 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,76 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
74,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20