Referenzen
Spartex:ECH12.8ISO
Rubix:563573
Hersteller:004032.08000.0120.000
EAN:4043952466513


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 8 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12