Referenzen
Spartex:ECHUGAZ72X6
Rubix:3633724
Hersteller:000934.06005.0720.600
EAN:4043952284742


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 72 mm |
Produktdetails : DIN934 M72X6 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.72 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 72 mm |
| Für Schrauben | m72 |
| Gewindesteigung | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
72 mm
Für Schrauben
m72