Referenzen
Spartex:ECHUGAZ22X2NR
Rubix:149702
Hersteller:000934.08605.0220.200
EAN:4043952288221


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22X2 8 SCHWARZ Sechskantmutter
DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 22 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22