Referenzen
Spartex:ECCRF64X4
Rubix:544599
Hersteller:000935.06005.0640.400
EAN:4043952291399


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M64X4 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 64 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
| Für Schrauben | m64 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
64 mm
Für Schrauben
m64