DIN934 M22X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUGAZ22X1,5NR
Rubix:118290
Hersteller:000934.08605.0220.150
EAN:4043952288214
M22X 1.5 DIN 934 8 SCHWARZ Sechskantmutter ISO 4032 schwarz

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M22X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter


DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 22 x 1,5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3700 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser22 mm
Für Schraubenm22
Festigkeitsklasse8
Gewindesteigung1,5 mm
Zolltarifcode73181699
28,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

22 mm

Für Schrauben

m22