Referenzen
Spartex:ECHU2,3.6
Rubix:3633695
Hersteller:000934.06000.0023.000
EAN:4043952283356


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,3 mm |
Produktdetails : DIN934 M2.3 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.2,3 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,3 mm |
| Für Schrauben | m2,3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
157,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2,3 mm
Für Schrauben
m2,3