Referenzen
Spartex:ECHU2LT/100
Rubix:3633784
Hersteller:000934.70000.9020.000
EAN:4043952286173


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : DIN934 M2 MS K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.2 Messing DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2 mm
Für Schrauben
m2